Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1051919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051919
EAN/GTIN:
     4017918255725
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 6,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,327*
€ 9,90913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0061
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0071
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0081
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0091
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0031
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0041
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0051
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0061
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0071
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0081
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0091
ab € 0,61*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0011
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0021
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.