Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000005528 Herst.-Nr.: 1053124 EAN/GTIN: 4017918016784 |
| |
|
| | |
| Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 9, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9 Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 10.2 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,628* | € 0,898* | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6364* | € 0,9157* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,655* | € 0,935* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,66273* | € 0,94273* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,68106* | € 0,97106* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|