| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1055435 Herst.-Nr.: 1055435 EAN/GTIN: 4063151059583 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | false | Farbe des Kabelmantels: | orange | Mit LED-Anzeige: | false | Geschirmt: | false | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | false | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -40 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -25 °C | 80 °C | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 48 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| |