Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1056724
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1056724
EAN/GTIN:
     4055626697192
Ermöglicht die funktionale Gruppierung unterschiedlicher Anschlussstecker. Vereinfacht Service- und Wartungsarbeiten. Schnelle Montage und Demontage der Klemmschellen durch Einrastsystem.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.