Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1060632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1060632
EAN/GTIN:
     4055626711652
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Otter Browser. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
186 mm
Höhe der Front:
138 mm
Einbautiefe:
31 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,36*
€ 690,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,38*
€ 687,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,08*
€ 667,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,45*
€ 625,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1757022
ab € 0,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 59,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.