Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1060994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1060994
EAN/GTIN:
     4055626713359
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Lebensmittelindustrie, Anschlussart: M12-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Statusanzeige: Ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss, PVC, Leitungslänge: 20 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des Abgangs für Stammleitung:
Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
nicht zutreffend
Anschlussart Haubenversion:
nicht zutreffend
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
20 m
Kabellänge konfigurierbar:
false
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Potenzialtrennung:
false
Anschluss für NPN-Sensoren:
false
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.