Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1065730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1065730
EAN/GTIN:
     4055626729312
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Erhöhte Anlagensicherheit im Wartungsfall durch Freischalten mit galvanischer Trennung. Zuverlässiger Schutz vor ungewolltem Verändern der Stromwerte dank elektronischer Verriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 V | 30 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Länge:
90 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.