Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1066561
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066561
EAN/GTIN:
     4055626733562
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckergehäuse, Nennstrom: 10 A, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 23,5 mm, Höhe: 32,4 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
14.95 mm
Breite:
24.6 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,756*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,2091*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3190629
ab € 0,20342*
Zubehör
Phoenix Contact
3190632
ab € 0,20341*
Zubehör
Phoenix Contact
1069807
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
1069808
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1069806
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.