Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1066562
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066562
EAN/GTIN:
     4055626733579
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 5-polig
steckergehäuse
Steckergehäuse, Nennstrom: 10 A, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 29,8 mm, Höhe: 32,4 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
14.95 mm
Breite:
30.75 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,939*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,939* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,1944*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3190629
ab € 831,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3190632
ab € 683,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1069807
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
1069808
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1069806
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.