Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066564
EAN/GTIN:
     4055626733593
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckergehäuse, Nennstrom: 10 A, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 48,2 mm, Höhe: 32,4 mm, Polzahl: 8, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
14.95 mm
Breite:
49.2 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,491*
€ 2,141*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7194*
€ 2,4394*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7655*
€ 2,4755*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,7964*
€ 2,5364*
30 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,8985*
€ 2,6485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,731*
€ 2,05989
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,2091*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3190629
ab € 0,20342*
Zubehör
Phoenix Contact
3190632
ab € 0,20341*
Zubehör
Phoenix Contact
1069807
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
1069808
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1069806
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.