Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1067898
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1067898
EAN/GTIN:
     4055626738666
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung, TRIO POWER, Snap-on-Anschluss, Cross Power System - Montage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28 V
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
320 V | 575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
320 V | 575 V
Leistungsaufnahme:
243.6 VA
Leistungsabgabe:
480 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
false
Einbaubreite:
70.5 mm
Einbauhöhe:
209.7 mm
Breite:
70.52 mm
Höhe:
209.7 mm
Tiefe:
170 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.