Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder, Vorderwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1069328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1069328
EAN/GTIN:
     4055626762074
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, M23 PRO, gewinkelt drehbar, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm
Weitere Informationen:
Mit Gewinde:
false
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1597862
ab € 0,2384*
Zubehör
Phoenix Contact
1603321
ab € 0,1228*
Zubehör
Phoenix Contact
1604260
ab € 3,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1604225
ab € 0,6454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.