| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1069447 Herst.-Nr.: 1069447 EAN/GTIN: 4055626745978 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1 m, Steckverbinder ungeschirmt Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | sonstige | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | false | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| |