Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 195 x 145 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070378
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 195 x 145 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070378
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 195 x 145 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070378
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 195 x 145 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070378
Artikel-Nr.:
     C1151-1070378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070378
EAN/GTIN:
     4055626749921
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 242,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.