Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bussystem-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1151-1073355
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073355
EAN/GTIN:
     4055626768083
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3,2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Länge:
3.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.589,50*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 51,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.