Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1073556
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073556
EAN/GTIN:
     4055626770369
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m, Steckverbinder ungeschirmt
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,50*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 19,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.