Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1074611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1074611
EAN/GTIN:
     4055626771496
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 16,3 mm, Höhe: 13,67 mm, Tiefe: 33,39 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
16.3 mm
Höhe:
13.67 mm
Tiefe:
33.39 mm
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00525*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00525*
€ 0,00625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.