Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7996545 Herst.-Nr.: 1074849 EAN/GTIN: 4055626776514 |
|
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Oberteil, flache Bauform, ohne Anschlussöffnung, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 35,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005) Weitere Informationen: | | Breite: | 35.1 mm | Höhe: | 74.65 mm | Tiefe: | 36.95 mm | Farbe: | schwarz | Betriebstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,0157* | € 0,0254* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,2583* | € 2,0683* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 75,00* | ab € 1,3921* | € 2,2521* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3931* | € 2,2631* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|