Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1080506
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1080506
EAN/GTIN:
     4055626805009
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.