Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1083236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1083236
EAN/GTIN:
     4055626817828
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 31 mm, Höhe: 32,3 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: auf Basiselement
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
31 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
32.3 mm
Länge:
72.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün/gelb
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049408
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4599*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2567*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8345*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,80973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9932*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7928*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.