Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1083238
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1083238
EAN/GTIN:
     4055626816753
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
reihenklemmen grün/gelb
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 31 mm, Höhe: 32,3 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: auf Basiselement
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
31 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
32.3 mm
Länge:
57.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün/gelb
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,045*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,125*
€ 4,90875
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,065*
€ 4,83735
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,845*
€ 4,57555
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,045*
€ 3,62355
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049408
ab € 6,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2487*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9939*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 23,733*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.