Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1085913
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1085913
EAN/GTIN:
     4055626876856
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 3,5 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
3.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.