| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1085915 Herst.-Nr.: 1085915 EAN/GTIN: 4055626876801 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 25 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 25 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | true | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | false | Geschirmt: | false | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | false | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -40 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -25 °C | 80 °C | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 48 V | Durchgangswiderstand: | 5000 mOhm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 25m |
| | |
| |