Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1089624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1089624
EAN/GTIN:
     4055626902876
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
false
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,63*
€ 404,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,72*
€ 403,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.