| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1089981 Herst.-Nr.: 1089981 EAN/GTIN: 4055626898612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Powerleitung, 4-polig, PVC, schwarzgrau RAL 7021, Buchse gewinkelt M12, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 2 m | Halogenfrei: | false | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | false | Geschirmt: | false | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | false | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuZn | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -40 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -20 °C | 80 °C | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsspannung: | 63 V | Durchgangswiderstand: | 5000 mOhm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |