Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1090373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1090373
EAN/GTIN:
     4055626898285
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Maritim-Touch-Panel mit 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 55 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
260 mm
Höhe der Front:
172 mm
Einbautiefe:
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.829,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.003,46*
€ 2.384,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,25*
€ 2.364,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.922,29*
€ 2.287,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.878,91*
€ 2.235,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,89*
€ 2.177,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 23,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
ab € 22,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
ab € 29,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2701375
ab € 67,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.