Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1090628
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1090628
EAN/GTIN:
     4055626901244
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse, Länge: 25 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Isoliert:
false
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04196*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05936*
€ 0,07064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05826*
€ 0,06933
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05366*
€ 0,06386
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05166*
€ 0,06148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05106*
€ 0,06076
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04196*
€ 0,04993
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 128,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212721
ab € 171,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.