Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1151-1097043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1097043
EAN/GTIN:
     4055626935836
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.