Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1099319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1099319
EAN/GTIN:
     4063151019761
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
industrie panel pc
Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem 15,6-Zoll-Touchscreen (PCAP), energieeffizientem Intel® Core™ i3-6100U-Prozessor, 8 GB RAM und einem offenen Steckplatz für M.2-Massenspeicher
Weitere Informationen:
Mit Touchscreen:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Mit Festplatte:
false
Mit CD-ROM-Laufwerk:
false
DVD-Laufwerk vorhanden:
false
Mit CD-RW-Laufwerk:
false
DVD RW-Laufwerk vorhanden:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.308,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,98*
€ 2.988,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,70*
€ 2.960,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.404,81*
€ 2.861,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,98*
€ 2.801,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,11*
€ 2.746,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.