Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1099321
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1099321
EAN/GTIN:
     4063151019785
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
industrie-pc i7
Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem 15,6-Zoll-Touchscreen (PCAP), leistungsstarkem Intel® Core™ i7-6600U-Prozessor, 8 GB RAM und einem offenen Steckplatz für M.2-Massenspeicher
Weitere Informationen:
Mit Touchscreen:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Mit Festplatte:
false
Mit CD-ROM-Laufwerk:
false
DVD-Laufwerk vorhanden:
false
Mit CD-RW-Laufwerk:
false
DVD RW-Laufwerk vorhanden:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: industrie panel pc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.829,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.069,87*
€ 3.653,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.040,10*
€ 3.617,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.939,54*
€ 3.498,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.881,79*
€ 3.429,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.829,62*
€ 3.367,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.