| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1099331 Herst.-Nr.: 1099331 EAN/GTIN: 4063151019853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem 21,5-Zoll-Touchscreen (PCAP), energieeffizientem Intel® Pentium® Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und einem offenen Steckplatz für M.2-Massenspeicher Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen: | false | Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C | Mit Festplatte: | false | Mit CD-ROM-Laufwerk: | false | DVD-Laufwerk vorhanden: | false | Mit CD-RW-Laufwerk: | false | DVD RW-Laufwerk vorhanden: | false | Mit Diskettenlaufwerk: | false | Wand-/Direktmontage möglich: | false | Fronteinbau möglich: | false | Rack-Montage möglich: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |