Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1099983 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1099983 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     C1151-1099983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1099983
EAN/GTIN:
     4055626951324
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
blindstecker reihenklemme
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 65,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,237*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 20,492*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3485*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4117*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.