Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1105105
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105105
EAN/GTIN:
     4055626971087
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, CANopen®, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0241*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0249*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
ab € 239,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
ab € 299,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
ab € 301,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
ab € 239,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.