Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1105106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105106
EAN/GTIN:
     4055626974835
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, EtherNet/IP™, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
ab € 240,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
ab € 300,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
ab € 300,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
ab € 239,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.