Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stammleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1105255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105255
EAN/GTIN:
     4055626976228
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 12, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: M16-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 20 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,51*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.