Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1105891
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105891
EAN/GTIN:
     4055626990521
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Mit Gewinde:
false
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, buchsenkontakt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605557
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1605562
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1605566
ab € 1,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1605628
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1605631
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1605636
ab € 1,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1605643
ab € 1,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1607356
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1607455
ab € 68,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1611796
ab € 0,6326*
Zubehör
Phoenix Contact
1604223
ab € 0,6197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.