Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiespeicher
Artikel-Nr.:
     C1151-1109004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1109004
EAN/GTIN:
     4063151018931
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 20 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
20000 mAh
Länge:
181 mm
Höhe inkl. Pole:
167 mm
Breite:
152 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 40 °C
Traktionsbatterie:
false
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1134645
ab € 100,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2320788
ab € 41,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2908366
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.