Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1111215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1111215
EAN/GTIN:
     4063151031923
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2,1 m, mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
2.1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.883,00*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 57,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1417414
ab € 52,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.