| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1113866 Herst.-Nr.: 1113866 EAN/GTIN: 4063151037260 |
| |
|
| | |
| Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 11 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Kabellänge: | 11 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | false | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | false | Geschirmt: | false | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | false | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuZn | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -50 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -30 °C | 80 °C | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsspannung: | 63 V | Durchgangswiderstand: | 5000 mOhm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| |