Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1114234
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1114234
EAN/GTIN:
     4063151036973
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
Solaranlagen-Überwachung
Solarcontroller
profinet gateway
Vorprogrammierte Steuerung auf Basis von PLCnext Control zur Regelung von Energieerzeugungsanlagen (lizenzpflichtig). Zertifiziert gemäß VDE-AR-N 4110/-20. Komplett mit Anschlussstecker, Bussockelmodul und 2 GB Programm-/Konfigurationsspeicher.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A:
63
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A:
63
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Systemkomponente:
true
Speicherart:
NVRAM
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
126.93 mm
Tiefe:
75 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,09*
€ 824,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,97*
€ 761,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,29*
€ 715,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688297
ab € 94,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2403115
ab € 210,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2688310
ab € 98,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2688349
ab € 109,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2688491
ab € 231,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2688501
ab € 236,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2702291
ab € 221,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1043501
ab € 92,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1061701
ab € 147,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.