Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1115429
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1115429
EAN/GTIN:
     4063151038939
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix leergehäuse
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114,5 mm, Farbe: blaugrau (7031)
Weitere Informationen:
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.