Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1151-1125304
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1125304
EAN/GTIN:
     4063151051709
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.1 mm
Länge des Pins:
2.6 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,2171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,225*
€ 417,95775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,195*
€ 417,92205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,595*
€ 395,78805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,065*
€ 386,82735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,275*
€ 362,08725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.