Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1143770
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1143770
EAN/GTIN:
     4063151129774
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines modularen, rechteckigen Variocon VC4-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm
Weitere Informationen:
Breite:
163 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.