Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1148691
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1148691
EAN/GTIN:
     4063151142353
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Touch-Panel mit 39,6 cm / 15,6''-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (HD), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Chromium Browser. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
436 mm
Höhe der Front:
278 mm
Einbautiefe:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.387,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,06*
€ 3.091,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.573,41*
€ 3.062,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.485,72*
€ 2.958,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,02*
€ 2.894,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.387,53*
€ 2.841,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.