Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1151-1149346
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149346
EAN/GTIN:
     4063151144067
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100,5 mm, Länge: 500 mm, Farbe: aluminiumfarben
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
105 mm
Tiefe:
29.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200973
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.