Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchseneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1149882
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149882
EAN/GTIN:
     4063151145873
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
RJ45-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, 10 GBit/s, Anschlussart: Lötanschluss, MSL 1
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.