Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme
Artikel-Nr.:
     C1151-1189148
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1189148
EAN/GTIN:
     4063151235178
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen phoenix
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-Lock-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,6 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
27.7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
2 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.797,64*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 10,79764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.168,40*
€ 13.290,396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.101,05*
€ 13.210,2495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.871,33*
€ 12.936,8827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.797,64*
€ 12.849,1916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.