Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000005544
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201015
EAN/GTIN:
     4017918017149
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,178*
€ 13,778*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,749*
€ 14,329*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,90807*
€ 14,49807*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,23913*
€ 14,89913*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,209*
€ 14,929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,778*
€ 16,39582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,048*
€ 15,52712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,178*
€ 13,30182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,35*
Ähnlich
RS Pro
467365
ab € 38,86*
Ähnlich
RS Pro
467359
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.