Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918017255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201280
EAN/GTIN:
     4017918017255
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 102,1067*
€ 116,3045*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,926*
€ 116,306*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,416*
€ 121,096*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 110,51064*
€ 122,60064*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 113,52455*
€ 125,95455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 116,3045*
€ 138,40236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,2567*
€ 133,58547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,9667*
€ 130,86037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,1767*
€ 127,54027
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 102,1067*
€ 121,50697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 581,5225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.