Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1232-B117F53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201730
EAN/GTIN:
     4017918017460
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
25
pro Stück
€ 18,00*
ab € 4,96785*
€ 6,16785*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,3772*
€ 13,3072*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 14,58*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,6204*
€ 15,7904*
2 Tage
25
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,45642*
€ 15,96642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,16785*
€ 7,33974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75785*
€ 6,85184
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96785*
€ 5,91174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,19625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.